Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 46
Clog 7310, OB FO EA SRC,weiß,Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495903
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7310/46
EAN/GTIN:
     4042035901446
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »Dynamic 7310«, OB FO E A SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB FO E A SRC
Eigenschaften:
•Antistatisch
Ausführung:
•Fersenriemen klappbar, verstellbar
•Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
•Sanitized®-behandelt
Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Glattleder
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
7310/46
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,47*
€ 43,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 43,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,38*
€ 43,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 43,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,32*
€ 44,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.