Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe ChemTek™ 38-612, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609239
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38-612-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die ChemTek™- Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien, ChemTek™ Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren, ChemTek™ Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren, Die Modelle der ChemTek™-Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit, natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt, das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind, Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination - Öl und Erdöl, Druckindustrie, Automotive / OEM, OEM, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Katastropheneinsätze.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Ausführung:
glatte Ausführung
Länge:
305 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1010
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Viton, Butylpolymer
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
BCDFL
AQL EN374:
1.5
Wandstärke Schichtstärke:
0.30 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 100,44*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 81,55*
€ 100,50*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 110,48*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 121,54*
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 112,81*
€ 134,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,54*
€ 144,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,20*
€ 143,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,86*
€ 130,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38612100
ab € 81,68*
Ähnlich
Ansell
38612080
ab € 81,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.