Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Pro, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610914
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2006433-08
EAN/GTIN:
     3603835705750
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Wetterfester PVC-Schutzhandschuh mit nahtlosem Futter aus Baumwoll-Bouclé gegen Regen, Wind, Schnee, Salz und Chemikalien. Strukturierte Oberfläche, wasserdicht. Einsatzgebiete: Handling von frischen oder tiefgefrorenen Produkten, Arbeit in Kühlräumen, allgemeines Handling in kalter Umgebung, Bauarbeiten im Außenbereich, Straßenarbeiten usw., Logistikarbeiten: Staplerfahrer, Zugführer usw.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Ausführung:
vollbeschichtet
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4221X
Anwendung:
Kälteschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Woll-Bouclé
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKLNOT
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
121
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 18,923* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,85*
€ 274,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,60*
€ 272,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,63*
€ 261,3597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,07*
€ 251,1733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,23*
€ 225,1837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.