Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Rockets® Full Detect 6409


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5612094
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     640901
EAN/GTIN:
     4019444004617
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Rockets® Full Detect Gehörschutzstöpsel wurden speziell für die Lebensmittelbranche entwickelt. Stöpsel und Kordel sind magnetisch detektierbar und auffällig blau gefärbt. Neben flexiblen Lamellen aus weichem TPE-Kunststoff haben Rockets® Full Detect eine einzigartige Luftpolsterspitze und bieten so einen bequemen Sitz im Gehörgang. Ein fester Stiel im Stöpsel verleiht zusätzliche Stabilität und erleichtert so das Einsetzen in den Gehörgang. Die Lamellenstöpsel können gewaschen und wiederverwendet werden. Jedes Paar wird in einer praktischen PocketPak® Aufbewahrungsdose geliefert. Rockets® Full Detect bieten eine hohe Schalldämmung von 27 dB (SNR). 50 Paar Stöpsel mit Kordel, paarweise verpackt in PocketPak® Aufbewahrungsdosen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Karton 50 Paar
SNR-Wert:
27 dB
Modell:
6409
Material-Ohrstöpsel:
TPE, Metall (Eisen)
Material-Band:
EVA
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: moldex wiederverwendbar gehörschutzstöpsel mit kordel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,06*
5 Tage
1050
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,14*
Lager 302
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,0716*
€ 2,5216*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,5216*
€ 3,0007
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,4716*
€ 2,9412
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,3016*
€ 2,7389
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 2,0716*
€ 2,4652
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 504,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,49*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.