Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe ARAMID-Faser, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618193
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1960-7
EAN/GTIN:
     4031301015758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickgewebe, Außenschicht aus 100% Aramidfaser, gegen thermische Risiken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Vielseitig einsetzbar für Arbeiten mit scharfkantigen Materialien. Atmungsaktiv. Guter Hitzeschutz. Einsatzgebiete: einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken beim Umgang mit heißen Werkstücken (Kontaktwärme bis max. 100°C/15 Sek.), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
goldgelb
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
X142BX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Aramidfaser
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
31XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,35*
7 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,63008*
€ 37,64004*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,34004*
€ 53,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,67*
€ 86,95008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,64004*
€ 59,07165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,08004*
€ 57,21525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,55004*
€ 55,39455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,34004*
€ 48,00465
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,36167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.