Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvollleder-Handschuhe AVUS-Driver, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5626840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888100945
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Profi-Qualität, Driver aus weichem, grün-beigen Rindnappaleder, sehr gute Abriebfestigkeit, Gummizug auf dem Handrücken, Innenhand ungefüttert.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2132
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnappaleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 27,69*
1
€ 4,90*
ab € 35,26008*
€ 46,83*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 47,28*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,87008*
€ 55,7754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,49008*
€ 50,5632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,65008*
€ 49,5636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,965* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.