Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Lederhandschuh Avus, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand Lederhandschuh Avus, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Avus, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Avus, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Avus, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253179
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0292-09H
EAN/GTIN:
     4025888100945
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Stronghand  Lederhandschuh AVUS 

Ausführung:
  • Norm: EN 388
  • weiches, grün-beiges Rindnappaleder
  • sehr gute Abriebfestigkeit
  • Gummizug auf dem Handrücken
  • Innenhand ungefüttert
  • Rindnappaleder
Material: 
Rindnappaleder
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/beige
Schnittschutz EN 388:
Stufe 0
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schutz:
EN 388: 2032X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Größe:
9
Internetfarbe:
beige
Normen:
EN 388
Material:
Leder
Hersteller:
Stronghand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 21,27*
€ 27,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,26008*
€ 46,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 47,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42008*
€ 55,2399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,24004*
€ 49,07565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26008*
€ 41,9595
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,93834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.