Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Winter Monkey Grip 23-191, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5630105
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23-191-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hält die Hände warm und trocken, schützt vor Schürfwunden, die PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab, die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen, ausgezeichnete Griffsicherheit, antistatisch gemäß EN1149, Einsatzgebiete: Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen und Materialien, Arbeiten mit Chemikalienbehältern bei Kälte, Öltransport im Winter, Kühlraum- und Kühllagerinstandhaltung.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
braun
Ausführung:
vernäht
Länge:
290 - 315 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121B
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
111
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,29008*
€ 106,05*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,16004*
€ 111,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,36*
€ 132,5184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,56008*
€ 131,5665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,83004*
€ 125,93775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,59004*
€ 122,08215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,10004*
€ 115,54905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,16004*
€ 104,91045
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,34667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23191100
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.