Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Ultrane 510, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643022
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34510049
EAN/GTIN:
     3245425100097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Optimaler Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Atmungsaktive Beschichtung für mehr Komfort beim Arbeiten, anatomisch geformt und optimale Anpassung an die Hand für präzise Handhabungen, abriebfest für eine lange Lebensdauer, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100. Einsatzgebiete: Präzisionsmechanik, Präzisionsmontage, Fahrzeugmontage, Mechanische Wartungsarbeiten, Kleinteilmontage, Umgang mit kleinen Schrauben, Montage von elektronischen Bauteilenm, Umgang mit Mikroprozessoren, Herstellung von Kosmetik, Herstellung von Arzneimitteln.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polymerbeschichtung auf Wasserbasis
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, reinigungshandschuhe latex, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,94*
Lager 302
253
12
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,39*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,97*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 4,58*
17 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 6,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.