Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 93-843, Gr. 9,5-10


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5645005
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-843
EAN/GTIN:
     7649046259800
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Microflex 93-843 bietet aufgrund seines niedrigen AQL-Werts für Mikrolöcher einen erhöhten Barriereschutz gegen Kontaminanten. Der Akzeptanzwert für Mikrolöcher von 0,65 setzt neue Standards in der Schutzleistung. Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhträgers. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen maximalen Schutz. Die Polymerbeschichtung unterstützt ein müheloses An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit schnell wechselnden Arbeitsabläufen. Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung. Einsatzgebiete: Analytische Tests/Messungen, Montage und Inspektion, Elektronik, Lebensmittelverarbeitung, Glasproduktion, Laboranalysen, duchführung von Labortests, leichte Montagearbeiten, Wartung von Geräten und Instrumenten, Lackier- und Spritzlackierarbeiten, Untersuchung von Patienten, Herstellung von Pharmazeutika, Zubereitung von Pharmazeutika, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9,5 - 10
Farbe:
blau
Länge:
245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKPT
AQL EN374:
0.65
Griffprofil:
texturierte Finger
Wandstärke Schichtstärke:
0.11 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 100 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 16,14*
€ 19,21
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 14,94*
€ 17,78
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 14,27*
€ 16,98
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.