Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe NATURLATEX, GERAUT, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5671757
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2250-7
EAN/GTIN:
     4031301010005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Naturlatex, hochwertiges Baumwolltrikot-Innenfutter, Lebensmittelgeeignet gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Handschuhlänge: ca. 30 cm, Materialstärke: ca. 1,40 mm. Hohe Abriebfestigkeit – trotzdem flexibel, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort, langlebig, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, guter Schutz gegen Hitze und Kälte, extrem guter Trocken- und Nassgriff durch geraute Handfläche. Einsatzgebiete: ideal bei dem Umgang mit Chemikalien oder Flüssigkeiten, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Lebensmittelindustrie, Fischfang, -zucht und -verarbeitung, Agrarwirtschaft und Gartenbau, Ver- und Bearbeitung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und Verbundstoffen, Druckfarben, Farbstoffe, Maler- und Lackierarbeiten, Parfümherstellung, Hausmeisterarbeiten u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
hellblau
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2131
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Stulpenart:
gezackt
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,23*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,65008*
€ 58,70004*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,95008*
€ 65,62008*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 53,72004*
€ 71,45004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,25004*
€ 106,70004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,70004*
€ 69,85305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,07004*
€ 65,53335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,96008*
€ 63,0225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,14004*
€ 60,85665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 44,65008*
€ 53,1336
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,72084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2114
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.