Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner HiVis, warngelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689770
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     80005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Für alle Arbeiten im Außenbereich, die erhöhte Sichtbarkeit erfordern. Höhere Wahrnehmbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen & Dunkelheit, speziell profellierte und rutschhemmende Schutzkappe, besonders leistungsfähiges Spezialdämmmaterial für eine langanhaltende Dämpfung beim Knien, elastische Bänder mit Hakenverschluss oberhalb des Knies, komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich ohne Einschneiden in die Kniekehle, erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen. Einsatzgebiete: Bauarbeiter, Lagerarbeiter, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Metaller, Monteure, Mechaniker, alle nächtlichen Arbeiten, u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Norm:
EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 1, LS 2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, Kniekissen, Knieprotectoren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 4,50*
ab € 42,62*
€ 54,67*
1
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,60*
€ 64,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,66*
€ 65,85*
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 66,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 1.328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 37,45*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,27*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 12,71*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 30,48*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,65*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 39,02*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 17,16*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 17,17*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 39,01*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,22*
Ähnlich
Kneetek
60400
ab € 27,00*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.