Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP ENERGY 3000, Gr. 2 (53 - 61 cm), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5689811
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1201072780
EAN/GTIN:
     4017765057374
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V (nach DIN EN 50365), Formbeständig bei hohen Temperaturen, Schutz vor Störlichtbogen im innogy-Eurotestcenter mit folgenden Parametern geprüft: 10kA, 3-polig, 1 Sek. Brenndauer, hohe Seitensteifigkeit, unempfindlich gegen Chemikalien, verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig), elektrische Isolierung nach DIN EN 397, leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung. Helmausstattung> Schweißband Natur-Leder (SB), Kinnriemenhalterung. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, Chemische Industrie. Hohe Gebrauchsdauer von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Material:
UP-GF (Glasfaser-Polyester)
Farbe:
weiß
Norm:
EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002
Innenausstattung:
6-Punkt mit Drehverschluss (flammhemmend)
Kopfumfang:
53 - 61 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
475 g
Schweißband:
Natur-Leder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 71,45*
€ 75,90*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 87,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,66*
€ 87,53*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 87,55*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
k.A.
ab € 82,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.