Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Opty™ OP-300, Gr. 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5737250
Hersteller:
     Wonder Grip
Herst.-Nr.:
     OP-300-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der Opty OP-300 ist ein 100% Puderfreier Nitril Einweghandschuh und bietet dank der speziellen Nitrilformulierung höchsten Komfort und danke der anatomischen Passform eine Reduzierung der Muskelermüdung. Hohe Chemische Beständigkeit gegen Zersetzenund durchdringen der Chemikalien, hervorragender Komfort, sehr gute Reißfestigkeit und Beweglichkeit dankunserer speziellen Nitril Formulierung, verbesserte Langlebigkeit und höhererDurchstichschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Länge:
240 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Chemikalienschutz
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ C
Material Träger:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Medizinische Einmalhandschuhe:
EN 455-1:2020-07
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuh gr.7, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.