Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Spender 6948 für Waschlotionen, weiß, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5764438
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     5033848032464
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option. Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Einsatzgebiete: als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient, leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Praktische Waschraumlösungen
Abmessung:
235 x 116 x 114 mm (L x B x H)
Füllmenge:
1000 ml Kartuschen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, schaumseife kleenex 1000ml, handwaschschaum, handwaschschaum 1000ml, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl), Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierspender
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 11,98*
1 Tag
61
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 12,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 12,25*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 12,66*
Lager 302
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,19*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.