Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5764981 Herst.-Nr.: U5B-CE EAN/GTIN: 4054596608597 |
| |
|
| | |
| Das einzigartige System, das den Austausch des Schutzvisiers an Schutzhelmen in Sekundenschnelle ermöglicht: 3M™ U5B-CE Visierhalter. Er verbindet unterschiedliche 3M Schutzvisiere mit 3M SecureFit Schutzhelmen der Serie X5000 und X5500. Erhältlich als Ersatzteil, damit jederzeit angemessener Schutz und Komfort gewährleistet ist. Er ist gemäß EN 166 zertifiziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Helmhalterung | Material-Halterung: | Polyamid | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Visierhalterung, 3m peltor schutzhelm, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen- |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 8,82* | | | | Lager 302 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,92* | € 10,19* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,24* | € 10,97* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,43* | € 12,65* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,29* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|