Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Müllbeutel 5 Liter, 6 my, grau, 310 x 370 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5867735
Hersteller:
     jafopack GmbH
Herst.-Nr.:
     429000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
In stabiler, reißfester Qualität. Abfallentsorgung leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Material:
HD-Polyethylen
Farbe:
grau
Abmessung:
310 x 370 mm
Stärke:
6 my
Fassungsvermögen:
5 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 5 l grau, abfallbeutel, abfallbeutel 5l, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,24*
€ 62,1656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,84*
€ 60,4996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,84*
€ 59,3096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,48*
€ 48,1712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.