Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Müllbeutel, 450 x 540 mmm, transparent, 20 Liter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870074
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     2038335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Abfallsäcke sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest. Hhohe Durchstoß- und Reißfestigkeit, Material: qualitativ hochwertige PE-HD-Folie, Einsatzbereich: leichte Abfälle, Papier, 1A-Material.
Weitere Informationen:
Material:
HD-Polyethylen
Farbe:
transparent
Abmessung:
450 x 540 mm
Volumen:
20 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 20l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.