Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER SMART Müllbeutel 30 Liter SMA 72


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo_Picto_5
Logo_Picto_5
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870174
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2133935
EAN/GTIN:
     4024009030307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Aus reißfestem Polyethylen (HDPE), mit Sternnaht, perforiert, Einsatz in Gebäudereinigung, Gesundheitswesen, Hotellerie und Gastronomie sowie Industrie und Verwaltung, Breite 500 mm, Farbe transparent, Länge 600 mm, Material HDPE, Volumen 30 l.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (HDPE)
Farbe:
transparent
Abmessung:
500 x 600 mm
Fassungsvermögen:
30 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
50
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,70*
1
€ 4,19*
ab € 0,48*
€ 0,93*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.