Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST - Müllbeutel 18 Liter 50/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870668
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     36020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel in weiß (First Safety and Saving Qualität) aus Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD), 18 Liter 50/Rolle mit bedruckter Banderole, 460 x 520 mm, ca. 272 g / Rolle.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 18 liter weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 18l, Abfallkorb, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 1,42*
€ 2,46*
Lager 302
24
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.