Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 60-80 Liter, 33 my, grau, 600 x 800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5871005
Hersteller:
     jafopack GmbH
Herst.-Nr.:
     810125
EAN/GTIN:
     4025648015083
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
In stabiler, reißfester Qualität. Abfallentsorgung leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Material:
LD-Polyethylen
Farbe:
grau
Abmessung:
600 x 800 mm
Stärke:
33 my
Fassungsvermögen:
60 - 80 Liter
Typ:
60
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 60l, abfall säcke, abfall-säcke grau, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
636
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,76*
Lager 302
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,74*
€ 61,92*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.