Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5612929
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4017976025032
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platte • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2503
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
35,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße außen L x B x H:
1325 x 809 x 990 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, Transportgeräte, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Magazinwagen, Transportwagen, Magazinwagen, 9900019084, 00019084
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 212,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 215,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 217,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 220,69*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 281,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,56*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.