Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer freisteh. 1600mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer freisteh. 1600mm Schnittbreite
Schneidständer freisteh. 1600mm Schnittbreite
Schneidständer freisteh. 1600mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5616252
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26216N
EAN/GTIN:
     4030177022778
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer freistehend, für leichte Rollenware • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
26216 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
850 x 1165 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019854, 00019854
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 440,95*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 409,99*
€ 467,80*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,45*
€ 480,13*
21 Tage
17
Frei Haus
ab € 442,53*
€ 500,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,85*
€ 570,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,13*
€ 678,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,04*
€ 667,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,64*
€ 619,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256160
ab € 367,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.