Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschen-Wandhalter 2x D230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschen-Wandhalter 2x D230mm
Stahlflaschen-Wandhalter 2x D230mm
Stahlflaschen-Wandhalter 2x D230mm
Stahlflaschen-Wandhalter 2x D230mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5624299
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51223
EAN/GTIN:
     4017976512235
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Stahlflaschen-Wandhalterung • Stahlblech-Konstruktion: feuerverzinkt • Mit Kettensicherung und Bohrungen: für die Wandbefestigung Hinweis: Zur Lagerung von Flaschen bis Ø 230 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51223
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
2x Ø 230 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, Tischwagen, fetra tischwagen, stahlflaschen wandhalterung, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenständer, Stahlflaschenlagerung, Stahlflaschenständer, 9900026021, 00026021
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,99*
€ 55,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,69*
€ 55,66*
7 Tage
10
€ 7,50*
ab € 44,87*
€ 56,65*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,87*
€ 56,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 73,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.