Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1700 verzinkt
Artikel-Nr.:
     302blb-5795501
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1700, verz
EAN/GTIN:
     4052462027688
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, Typ SK • Wanne: aus 5 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen aus 6 mm starken Stahl • Tragkraft: 4000 kg • Geeignet für schwere Güter • Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen • Mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet • Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, manuelle Entriegelung durch Zugseil • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Abrollsystem • Rollen nachrüstbar (Tragfähigkeit beachten)
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SK 1700
Volumen:
1,70 m³
Herstellerartikelnummer:
SK 1700, verzinkt
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
464 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1755 x 1580 x 1230 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter verzinkt, Schwerlastkipper, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065454, 00065454
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.960,35*
€ 2.232,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.114,82*
€ 2.248,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,62*
€ 2.250,52*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.142,338*
€ 2.287,338*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.279,08*
€ 2.417,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,52*
€ 2.876,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,67*
€ 2.849,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.326,53*
€ 2.768,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.293,34*
€ 2.729,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.279,08*
€ 2.712,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 552,20*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 551,35*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 554,19*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 554,17*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 551,07*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 659,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 622,43*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 620,65*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 621,46*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 623,88*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 623,92*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,78*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 474,05*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 472,08*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 471,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.