Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt
Schwerlastkipper SK 1200 verzinkt
Artikel-Nr.:
     302blb-5795617
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1200, verz
EAN/GTIN:
     4052462027626
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, Typ SK • Wanne: aus 5 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen aus 6 mm starken Stahl • Tragkraft: 4000 kg • Geeignet für schwere Güter • Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen • Mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet • Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, manuelle Entriegelung durch Zugseil • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Abrollsystem • Rollen nachrüstbar (Tragfähigkeit beachten)
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SK 1200
Volumen:
1,20 m³
Herstellerartikelnummer:
SK 1200, verzinkt
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
400 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1755 x 1105 x 1230 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter verzinkt, Schwerlastkipper, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065448, 00065448
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,52*
€ 1.974,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,62*
€ 1.988,75*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,87*
€ 2.023,77*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.949,63*
€ 2.057,59*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,12*
€ 2.198,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,21*
€ 2.615,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,26*
€ 2.600,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,09*
€ 2.531,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,89*
€ 2.495,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,12*
€ 2.478,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 743,00*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 744,05*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 740,16*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 739,42*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 740,29*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 936,68*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 942,09*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 941,05*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 936,12*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 939,25*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.247,75*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.035,79*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.036,00*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.030,85*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.037,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.