Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Sicherheitsschrank feuerbeständig
>
Artikel
Akku-Ladeschrank 890x660x520 mm Laden Premium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5795728
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
11343
EAN/GTIN:
4052886425664
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Akku-Lager- und Ladeschrank, Typ Premium • Konstruktion: mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten • Spezielle Brandschutzdichtungen: verhindern Flammenaustritt • Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen • Türen: zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung & Aufhängung • Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen) • Lackierung: Tür in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 • Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort Sicherheit/Einsatz Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. • Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank • Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall • Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten • Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen • Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar Hinweis: MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt).
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
182
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11343
Herstellername:
CEMO GmbH
Gewicht ca.:
106 kg
Außenmaße B x T x H:
890 x 660 x 520 mm
Innenmaße B x T x H:
730 x 530 x 450 mm
mit Stapelfüßen:
nein
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
CEMO
>
Akku-Lager- und Ladeschrank
>
Akku-Lager- und Ladeschrank, Typ Premium
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Sicherheitsschrank feuerbeständig
,
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
sicherheitsschrank feuerbeständig typ 60
,
drehtür schrank
,
cemo akku-ladeschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
Sicherheitsschrank
,
Lagerschrank
,
Schrank
,
Akku
,
Ladeschrank
,
9900068711
,
00068711
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.153,04*
€ 2.360,55*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.181,33*
€ 2.377,59*
Lager 4012
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.215,55*
€ 2.416,74*
Lager 4682
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.249,25*
€ 2.453,31*
Lager 302
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.588,66*
€ 2.812,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,47*
€ 3.346,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,93*
€ 3.306,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,07*
€ 3.183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,22*
€ 3.119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.588,66*
€ 3.080,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feuerfeste Kabeldurchführung, für Akku-Sicherheits-Lade und Lagerschrank, BxTxH 200 x 25 x 200 mm, geprüft, feuerfest.
CEMO
11345
ab € 64,65*
Zubehör
Stapelfuß-Set, für Akku-Sicherheits-Lager- und Ladeschränke FWF 60, 4 Füße.
CEMO
11368
ab € 58,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen