Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Kippbehälter 4A 1200 l B1095xT1920xH1125 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg mit Abrolls
Artikel-Nr.:
     302blb-5796481
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 1200 l RAL
EAN/GTIN:
     4052462062764
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen • Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container • Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken) • Günstiger Lastschwerpunkt Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
4A 1200
Made in Germany:
ja
Volumen:
1,20 m³
Herstellerartikelnummer:
4A 1200 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
232 kg
Tragkraft:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1920 x 1095 x 1125 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640 x 200 x 91 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900061387, 00061387
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,29*
€ 1.131,59*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,91*
€ 1.131,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,29*
€ 1.131,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.044,51*
€ 1.133,33*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,92*
€ 1.286,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,61*
€ 1.531,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,44*
€ 1.526,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,47*
€ 1.488,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,12*
€ 1.463,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,92*
€ 1.439,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A1200
ab € 172,49*
Zubehör
Eurokraft
490868
ab € 248,29*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 200,70*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,45*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 228,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.