Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 grau 1200x780mm Gitter Riegel
Artikel-Nr.:
     302blb-5796635
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5393/7016
EAN/GTIN:
     4017976253930
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Paketwagen
Kastenwagen (Drahtgritter) mit Türen und Treibriegelverschluss • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet • Mit Rohr-Schiebegriff • Drahtgitter: an Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40 x 40 x 4 mm, komplett verschweißt • Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss • Böden: 1x fest, 4x variabel, zum Einlegen im Raster von 100 mm • Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor • Tragkraft: 90 kg pro Boden • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Zentralbremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5393/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
175,0 kg
Tragkraft:
750 kg
Maße L x B x H:
1370 x 845 x 1792 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Werkstattwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, 9900061992, 00061992
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,99*
€ 1.207,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,62*
€ 1.207,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,50*
€ 1.207,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,73*
€ 1.236,31*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.553,75*
€ 1.629,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,65*
€ 1.939,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,93*
€ 1.932,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,13*
€ 1.893,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,07*
€ 1.870,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,75*
€ 1.848,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926/7016
ab € 70,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.