Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Kippbehälter 4A 600 l B1095xT1485xH865 mm vzk Tragkraft 1000kg mit Abrollsystem
Artikel-Nr.:
     302blb-5796674
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 600 v
EAN/GTIN:
     4052462062658
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, Typ 4A, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen • Drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container • Beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken) • Günstiger Lastschwerpunkt Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
4A 600
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,60 m³
Herstellerartikelnummer:
4A 600 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
174 kg
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1485 x 1095 x 865 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640 x 200 x 91 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900061376, 00061376
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,90*
€ 1.044,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,44*
€ 1.044,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 963,15*
€ 1.044,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,90*
€ 1.048,62*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,67*
€ 1.211,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,09*
€ 1.441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,73*
€ 1.434,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,05*
€ 1.399,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,40*
€ 1.377,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,67*
€ 1.356,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 151,38*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 212,76*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 200,70*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,45*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 228,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.