Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Kastenwagen 5393 1200x780mm Gitter Riegel
Artikel-Nr.:
     302blb-5796684
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5393
EAN/GTIN:
     4017976019178
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Kastenwagen (Drahtgritter) mit Türen und Treibriegelverschluss • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet • Mit Rohr-Schiebegriff • Drahtgitter: an Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40 x 40 x 4 mm, komplett verschweißt • Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss • Böden: 1x fest, 4x variabel, zum Einlegen im Raster von 100 mm • Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor • Tragkraft: 90 kg pro Boden • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Zentralbremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5393
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
175,0 kg
Tragkraft:
750 kg
Maße L x B x H:
1370 x 845 x 1792 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Längswandwagen, Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, kastenwagen, Transportgeräte, Werkstattwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, 9900019054, 00019054
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,06*
€ 1.206,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,30*
€ 1.206,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,48*
€ 1.206,66*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.127,90*
€ 1.227,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,62*
€ 1.495,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,40*
€ 1.779,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,19*
€ 1.768,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,99*
€ 1.731,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,75*
€ 1.710,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,62*
€ 1.698,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.