Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL2000 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Artikel-Nr.:
     302blb-5797959
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 50 lack.
EAN/GTIN:
     4052462019713
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ AK, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Enthält Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Gabelhubwagen transportierbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel und Rollen optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
AK 50
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,50 m³
Herstellerartikelnummer:
AK 50 lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
169 kg
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1420 x 1010 x 1070 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/91 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028684, 00028684
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 654,98*
€ 686,28*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 664,97*
€ 728,91*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 664,02*
€ 728,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 677,76*
€ 741,03*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 731,13*
€ 800,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,02*
€ 952,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,65*
€ 942,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,69*
€ 915,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,79*
€ 897,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,14*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,07*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,55*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 202,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,72*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,43*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.