Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Kippbehälter AK 500 l B1010xT1420xH1070 mm RAL5012 Tragkraft 1000kg mit Abrollsy
Artikel-Nr.:
     302blb-5797960
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 50 l RAL 5
EAN/GTIN:
     4052462019737
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ AK, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Enthält Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Gabelhubwagen transportierbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel und Rollen optional lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
AK 50
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,50 m³
Herstellerartikelnummer:
AK 50 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
169 kg
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1420 x 1010 x 1070 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/91 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065427, 00065427
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,60*
€ 724,21*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,99*
€ 724,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 654,29*
€ 724,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,11*
€ 736,15*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,30*
€ 793,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,73*
€ 944,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,63*
€ 912,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,01*
€ 894,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,30*
€ 876,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,63*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,87*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 170,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,66*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,75*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,86*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,17*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,80*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,96*
Zubehör
Bauer
259470-350VK
ab € 102,99*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,81*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 143,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.