Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertisch-Schneidgerät 1000mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertisch-Schneidgerät 1000mm Schnittbreite
Untertisch-Schneidgerät 1000mm Schnittbreite
Untertisch-Schneidgerät 1000mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5798573
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     25510
EAN/GTIN:
     4030177004873
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
Schneidständer
schneidständer waagerecht
Schneidständer, Untertischgerät, fahrbar • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 580 mm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
25510 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
880 x 740 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schneidständer, Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Untertisch-Schneidgerät, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019857, 00019857
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 567,91*
€ 647,41*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,29*
€ 694,11*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 619,21*
€ 703,00*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 642,70*
€ 724,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,56*
€ 817,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,77*
€ 973,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,88*
€ 924,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,61*
€ 902,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,56*
€ 876,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.