Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 1250mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer 1250mm Schnittbreite
Schneidständer 1250mm Schnittbreite
Schneidständer 1250mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5798586
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55312
EAN/GTIN:
     4030177007430
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer freistehend, für schwere Rollenware • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 890 mm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
55312 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
970 x 1060 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019862, 00019862
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,48*
€ 625,58*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 594,72*
€ 666,53*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,54*
€ 683,23*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 632,06*
€ 707,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,01*
€ 801,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,19*
€ 953,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,67*
€ 925,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,79*
€ 905,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,25*
€ 889,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,01*
€ 866,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 361,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.