Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610
Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610
Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610
Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610
Eurokasten-Wagen 1399 15 Kästen, 300kg 1240x610
Artikel-Nr.:
     302blb-5798588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1399
EAN/GTIN:
     4017976013992
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokasten-Wagen mit Kunststoffkästen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraubkonstruktion • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 80 kg • Neigung bei schrägem Einbau: 15° oder 30° • Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager • Kunststoffkästen: grau
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1399
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
96,0 kg
Tragkraft:
400 kg
Maße L x B x H:
1372 x 685 x 1686 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Regalwagen, eurokastenwagen fetra, euro kastenwagen, regalwagen 400kg tragkraft, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, 9900062005, 00062005
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,06*
€ 734,49*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 662,95*
€ 742,81*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,42*
€ 760,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,11*
€ 765,32*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,08*
€ 957,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,43*
€ 1.139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,59*
€ 1.137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,73*
€ 1.093,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,88*
€ 1.069,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,08*
€ 1.052,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,42*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,51*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.