Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Schiebetürenschrank 1000/600/2000 30300-200-690-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5798660
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-690
EAN/GTIN:
     4055479002525
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-200-690-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063823, 00063823
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,98*
€ 721,45*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,42*
€ 722,49*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,13*
€ 738,04*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,21*
€ 778,58*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,14*
€ 865,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,61*
€ 1.030,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,59*
€ 1.030,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,80*
€ 1.005,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,71*
€ 971,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,81*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 12,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 13,86*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.