Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Kippbehälter EXPO 275 lackiert grün RAL 6011
Artikel-Nr.:
     302blb-5798743
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 275, lac
EAN/GTIN:
     4052462063877
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Niedrige Bauhöhe, Schüttkantenhöhe 455 mm, mit Abrollmechanismus • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Günstiger Lastschwerpunkt • Tragkraft: 750 kg • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6011
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
EXPO® 275
Volumen:
0,275 m³
Herstellerartikelnummer:
EXPO 275, lack. RAL 6011
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
960 x 1210 x 540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065489, 00065489
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 542,57*
€ 572,98*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 565,49*
€ 630,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 566,02*
€ 630,91*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 571,31*
€ 635,45*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 630,62*
€ 698,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,26*
€ 830,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,52*
€ 796,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,59*
€ 778,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 153,86*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,29*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 134,43*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 118,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.