Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Mini-Kippbehälter 275l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9121444722
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-D-VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen · passend für Mini-Kippbehälter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,275 m³
passend für:
Mini-Kippbehälter 275 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 225,78*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 186,672*
€ 226,002*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 255,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 256,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
EXPO275-3000
ab € 584,32*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-2000
ab € 583,78*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-5012
ab € 559,89*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-7005
ab € 579,47*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-6011
ab € 581,20*
Sonstiges
Bauer
EXPO275-VERZ
ab € 655,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.