Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer V570 Modell 17V-KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer V570 Modell 17V-KS
Rollcontainer V570 Modell 17V-KS
Rollcontainer V570 Modell 17V-KS
Rollcontainer V570 Modell 17V-KS
Rollcontainer V570 Modell 17V-KS
Artikel-Nr.:
     302blb-5799986
Herst.-Nr.:
     450057
EAN/GTIN:
     4014641094690
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer für Arbeitstisch Lift • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Typ:
17 V
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
450057
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
570 x 615 x 575 mm
Schubladen Fronthöhe:
2x 90, 1x 180 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rollcontainer lichtgrau 3 schübe, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, Arbeitstisch, Höhenverstellbarer, Werkbank-Container, Arbeitstisch-Zubehör, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, Schrank-Container, Arbeitstisch-Container, 9900059602, 00059602
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,25*
€ 586,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,83*
€ 589,10*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 476,61*
€ 589,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,78*
€ 602,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,02*
€ 684,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,24*
€ 814,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,86*
€ 791,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,00*
€ 773,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,52*
€ 752,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.616,14*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.664,81*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.428,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.