Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm
Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm
Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm
Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm
Etagenwagen 4395 400kg 4 Böden 1250x610mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5800435
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4395
EAN/GTIN:
     4017976043951
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Deutsches Patent: 102 55 281 • Böden: fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl, Randhöhe 15 mm an den Längsseiten • Tragkraft: 80 kg pro Boden • Einlegeraster: lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar • Neigung: 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung 200 x 40 mm, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4395
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
86,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1430 x 620 x 1800 mm
Anzahl Böden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, kommissionierwagen fetra, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, 9900018936, 00018936
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,61*
€ 501,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,90*
€ 503,35*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 460,96*
€ 511,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,09*
€ 514,59*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,34*
€ 654,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,16*
€ 778,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,28*
€ 775,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,37*
€ 760,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,12*
€ 748,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,34*
€ 731,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,84*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.