Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801645
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8302/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
69,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1169 x 709 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900061972, 00061972
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,33*
€ 410,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 410,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 410,16*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 419,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,86*
€ 531,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,59*
€ 593,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,86*
€ 574,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW/7016
ab € 44,97*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG/7016
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK/7016
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.