Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8301 grau 4 Böden 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8301 grau 4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen 8301 grau 4 Böden 1000x600mm
Etagenwagen 8301 grau 4 Böden 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801977
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301/7016
EAN/GTIN:
     4017976383019
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen fetra
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8301/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
64,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1169 x 609 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900061971, 00061971
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 391,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,72*
€ 391,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,71*
€ 391,25*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 343,21*
€ 400,58*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,37*
€ 506,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,18*
€ 602,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,37*
€ 544,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW/7016
ab € 39,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG/7016
ab € 8,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK/7016
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.