Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß
Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß
Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß
Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß
Drehhocker 9469-6801 Stoffsitz anthrazit Sitzhöhe 570-850 mm mit Gleiter und Fuß
Artikel-Nr.:
     302blb-5805782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016849174990
EAN/GTIN:
     4016849174990
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker Modell 3 • Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm • Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder • Mit Fußring • Fünffuß-Untergestell: aus Profilstahlrohr, schwarz beschichtet • Mit Gleiter Hinweis: Für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Sitzoberfläche • Stoffpolster: atmungsaktiv, komfortabel, weich, strapazierfähig
Weitere Informationen:
Markenname:
bimos
WGNr.:
430
Herstellerartikelnummer:
9469-6801
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Stoffpolster, anthrazit
Sitzhöhenverstellung:
570–850 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, Stoffhocker, Stoff, Hocker, mit, Gleitfuß, und, Fußring, mit Gleitfuß und Fußring, 9900008144, 00008144
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 181,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 181,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 185,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 215,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 261,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.