Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color beige B60xT90 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5825107
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22026
EAN/GTIN:
     4260061895243
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22026
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
600 x 900 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027323, 00027323
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 24,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,92*
€ 26,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,08*
€ 26,83*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,44*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,09*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,06*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 58,92*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,12*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,15*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 59,01*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,03*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.