Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKM 50 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKM 50 v
Spänebehälter SKM 50 v
Spänebehälter SKM 50 v
Spänebehälter SKM 50 v
Spänebehälter SKM 50 v
Spänebehälter SKM 50 v
Artikel-Nr.:
     302blb-5857838
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 50 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462013124
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz • Wanne: aus Stahlblech, Öl- und wasserdicht verschweißt mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Siebblech: Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Farbe:
feuerverzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SKM 50
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,50 m³
Herstellerartikelnummer:
SKM 50 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
143 kg
Tragkraft:
1000 kg
Maße L x B x H:
1275 x 1280 x 820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900028658, 00028658
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,22*
€ 1.218,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.116,84*
€ 1.218,02*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,56*
€ 1.257,76*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,56*
€ 1.266,47*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,03*
€ 1.440,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,11*
€ 1.713,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,13*
€ 1.700,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,80*
€ 1.655,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,85*
€ 1.627,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,03*
€ 1.606,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 833,76*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.037,70*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.236,80*
Ähnlich
Bauer
30911961
ab € 1.179,34*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 706,39*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 704,99*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 858,67*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 863,70*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 986,13*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 983,46*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.560,94*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.179,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.