Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband B50mmxL33mxS0,20mm PVC gelb VE 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband B50mmxL33mxS0,20mm PVC gelb VE 5 Rollen
Bodenmarkierungsband B50mmxL33mxS0,20mm PVC gelb VE 5 Rollen
Bodenmarkierungsband B50mmxL33mxS0,20mm PVC gelb VE 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     302blb-5859614
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-GS-50
EAN/GTIN:
     4250912309937
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband • Wasserfest • Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber Hinweis: Passend zum Bodenmarkierungsgerät.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,2 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Breite:
50 mm
Markenname:
dancop
WGNr.:
229
Länge:
33,0 m
Herstellerartikelnummer:
SET-MB-GS-50
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
PVC, laminiert
Gewicht:
1,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband schwarz-gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierungsgsband, Warnband, Markierungsband, 9900064569, 00064569
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,73*
€ 82,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 82,19*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 94,65*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,90*
€ 103,09*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.