Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm
Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm
Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm
Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm
Eurokasten-Wagen 1398 15 Kästen, 1240x610mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5862350
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1398
EAN/GTIN:
     4017976013985
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokasten-Wagen mit Kunststoffkästen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraubkonstruktion • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 80 kg • Neigung bei schrägem Einbau: 15° oder 30° • Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager • Kunststoffkästen: grau
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1398
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
97,0 kg
Tragkraft:
400 kg
Maße L x B x H:
1372 x 685 x 1686 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Regalwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, 9900062004, 00062004
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 687,20*
€ 768,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,31*
€ 769,84*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 724,52*
€ 776,35*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 730,60*
€ 779,95*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,97*
€ 936,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,71*
€ 1.114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,99*
€ 1.112,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,19*
€ 1.090,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,75*
€ 1.069,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,97*
€ 1.045,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,40*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,62*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.