Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 0,35 Liter-Box mit Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-4803761
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
0.35C
EAN/GTIN:
5060024803761
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Transparente, stabile Aufbewahrungsbox für Bastelutensilien, Sammelobjekte, Kleinteile und Büromaterial
Maße außen (mit Deckel): 155 x 100 x 40 mm,
innen: 120 x 80 x 35 mm
Superstabil!
Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
stapelbar
temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Transparente Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelkasten transparent
,
Kleinteilebox
,
Hobbybox
,
Sammlerbox
,
Büroutensilien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,41*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 0.7C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
UB07LC
ab € 2,47*
Ähnlich
Really Useful Boxes 68501600 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68501600
ab € 3,49*
Ähnlich
Really Useful Box 0,07 Liter inkl. Deckel
Really Useful Products
0.07C
ab € 1,11*
Ähnlich
Really Useful Box 0,14 Liter inkl. Deckel
Really Useful Products
0.14C
ab € 1,18*
Ähnlich
Really Useful Box 0,75 Liter inkl. Deckel
Really Useful Products
0.75C
ab € 3,73*
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 0.2C 12x4,5x8,5cm 0,2l transparent
Really Useful Products
0.2C
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen