Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM ONE 200 BASIC - wasserdichter Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM ONE 200 BASIC - wasserdichter Werkzeugkoffer
QBRICK SYSTEM ONE 200 BASIC - wasserdichter Werkzeugkoffer
QBRICK SYSTEM ONE 200 BASIC - wasserdichter Werkzeugkoffer
QBRICK SYSTEM ONE 200 BASIC - wasserdichter Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     303-4Q45889
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     SKRQ200B2CZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238245889
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Großer, extrem stabiler Werkzeugkoffer für die mobile Werkstatt. Der QBRICK Werkzeugkoffer ermöglicht den sicheren, wasserdichten und staubdichten Transport kompletter Sets von Werkzeugen, Maschinen oder Instrumenten.

Der Deckel besitzt rote Kupplungen, die die feste Verbindung mit weiteren Koffern der Serie ONE ermöglichen. Damit können Sie Ihre Ausrüstung immer nach Bedarf zusammenstellen und haben alles im Griff. Deshalb ist das QBRICK System nicht nur für das Handwerk interessant, sondern ebenso für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie für die Forschung und die professionelle Fotografie.

Dieser Werkzeugkoffer hat einen umlaufenden Dichtring im Deckel. Dieser ist mit zwei stabilen Überfallverschlüssen sicher geschlossen. Zusätzlich gibt es mehrere Ösen für Vorhängeschlösser, Plomben oder ähnliche Sicherungen. Zum Lieferumfang gehören zwei Trennwände.

  • Außenmaße (LxBxH): 585 x 385 x 171 mm
  • Innenmaße: 519 x 305 x 97 mm
  • Kapazität: 15,4 Liter
  • Fachmaße:
    4 x 113 x 64 x 95 mm
    2 x 145 x 113 x 95 mm
    2 x 308 x 113 x 95 mm (inkl. 2 x Zwischenwände)
  • Wasserdicht, staubdicht | Schutzklasse: IP 66
  • Traglast: 50
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Handwerk, Outdoor, Hartschalenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Equipment, Systembox, Schutzkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Patrol Group Spolka z organiczona
SKRQTPCZAPG002
ab € 33,10*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ200V2CZAPG001
ab € 35,86*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ350B2CZAPG001
ab € 46,90*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ350V2CZAPG001
ab € 45,44*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ450B2CZAPG001
ab € 48,53*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ450V2CZAPG001
ab € 48,10*
Ähnlich
QBRICK
SKRQBOX2CZAPG001
ab € 16,60*
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCOCCZAPG001
ab € 96,68*
Ähnlich
Patrol Group Spolka z organiczona
SKRQPBOXCZAPG003
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.